中部コーポレーション
中部コーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
中部コーポレーションの グラス・食器・カトラリー
中部コーポレーションの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トキワ 樹脂製台ステーキ皿 小判型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
(ステーキ皿)外寸240×145×25、内寸230×136×H19、(台)304×149×18
注文コード
18783476
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製の台で軽く、お手入れカンタン。
材質
フェノール樹脂
寸法(mm)
(ステーキ皿)外寸240×145×25、内寸230×136×H19、(台)304×149×18
質量(g)
ステーキ皿800、台218
タイプ
セット
耐熱温度(℃)
250
TKG品番
9-1863-1401
TKG品番(2017)
6-1660-1501