中部コーポレーション
中部コーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
中部コーポレーションの グラス・食器・カトラリー
中部コーポレーションの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トキワ 樹脂製台ステーキ皿 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
235×180×18
注文コード
18783503
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製の台で軽く、お手入れカンタン
材質
フェノール樹脂
寸法(mm)
235×180×18
質量(g)
181
タイプ
樹脂製台のみ
耐熱温度(℃)
250
TKG品番
9-1863-1502
TKG品番(2017)
6-1660-1602