4025066000166 スクリーンモールセット MRAスクリーン 18783626 4025066000166 スクリーンモールセット MRAスクリーン 18783626

スクリーンモールセット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18783626 品番 4025066000166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リペア、補修部品。MRA スクリーンモールセット。長さは100mm。モールの固定に使用をするクリップ2個が入っています。
スクリーンモールの取り付け方法・・・1.スクリーンの端部からスクリーンモールのコの字型の溝に合わせてスクリーンモールをはめていきます。2.長さを合わせてスクリーンモールカットし、付属のクリップを差し込みます。3.最後にクリップ部を抜けないように締めて完成です。

用途リペア、補修パーツ。また車検用にお求めください。 長さ(mm)1000 クリア

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18783635
2025-02-26
用途:
バイクのスクリーン補修
フィールドバレー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リーズナブルで商品すぐ届き感謝しております、またエンド金具も付属されており満足です。

対象商品:
18783626
2024-01-10
用途:
社外スクリーンへの装着
自動車・二輪車・自転車関連業

1.5mm厚の社外スクリーンに取り付けました。モールの材質・触感はやや硬めに感じますが、その分、取り付け後に自然に外れてくることがなく、また、Rが小さめの曲線部にも案外無理なくフィットしてくれました。
エンド部に取り付ける外れ防止用の金属製クリップが添付されていますが、これが無くても外れてこないので、現在のところ見た目重視でクリップ無しで使用しています。

対象商品:
18783635
2021-05-01
用途:
リペア
医療・福祉・介護関連業

経年劣化で飛んで行った旧縁ゴム、これに交換して満足の仕上がりです。端を留める金具はあらかじめモールにセットしてからスクリーンに押し込むと上手くハマります。

対象商品:
18783626
2020-09-24
用途:
小型スクリーンに装着

高級感が増して、満足の見栄えになった。説明文に長さ100mmとあるが、100mm=10cmなわけなく、1000mm=1mの実寸法です。修正要

4人が参考にしています
対象商品:
18783635
2018-09-18
用途:
バイクカウル風防エッジ部に使用した。

密着性が良く一度取り付けると確実に風防エッジにフィットし、安全性も評価できる。(車検対応OK)

対象商品:
18783626
2018-10-29
用途:
バイクのスクリーン交換
有限会社のさか文具 様

長さは程々あるだろうと思い込み購入しましたが結局、短くて寸足らずな仕上がりとなりました。メーカーさんももう少し長めの設定で販売される方がいいかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする