ブレーキパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種YAMAHA:FJ1200(88-93)、FZ400(97)、FZR1000(87-88)、FZR750(87)、SRX400(88-98)、SRX600(88-94)、TDM850(91-98)、TDR250(88)、TRX850(96-98)、V-MAX1200(93-07)、XJR1200/SP(94-97)、XJR1300((ブレンボ)98-99)、XJR400R BREMBO(ブレンボ)(95-00)、XT660X(04-14)、SUZUKI:GSX400IMPULSE(99-07)、INAZUMA1200(98-99)、INAZUMA400(97-01)、APRILIA:DORSODURO FACTORY750(12-14)、BIMOTA:DB5 MILLE(04-11)、BMW:F800GT/R/S/ST(06-13)、G650 X-MOTO(07-09)、DUCATI:1100系(07-09)、748R(00)、748S/SP/SPS(99-02)、750SPORT/SUPER SPORT(00-04)、796MONSTER/HYPER MOTARD(10-13)、848(08-10)、848STREET FIGHTER(12-13)、900SPORT/SUPER SPORT(98-04)、916系(99-06)、996系(00-05)、998(02-03)、MONSTER 1000(03-06)、MONSTER 1100/S/EVO(09-13)、MONSTER 400(01-04)、MONSTER 600(00-01)、MONSTER 696(08-13)、MONSTER 800(03-04)、MONSTER S4R(03-04)、MULTI STRADA 1000(03-06)、MULTI STRADA 1200/S(10-14)、ST2/ST4/ST4S(98-03)、ST3(06-08)、SUPER SPORT 1000(03-06)、HUSQVARNA:NUDA 900(12-13)、NUDA 900R ABS無し(12-13)、KTM:DUKE 690 ABS(12-13)、MOTO-GUZZI:1200 GRISO 8V/SE(09-13)、1200 NORGE/GT8V(06-13)、1200 STELVIO 8V(09-13)、V7系(08-13)、MV-AGUSTA:1090 BRUTALE R(12-13)、675 F3(12-13)、675 BRUTALE(12-13)、800 BRUTALE(13-)、800 F3(13)、920 BRUTALE(12-13)、BREMBO(ブレンボ):20.9230.10、20.9230.20、220.A802.10、220.A803.10、220.A016.10、220.A168.10(4POT 2PIN) 注文コード18783644 品番7532-Spec03
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は主な適合車種3種類から選べます 他の種類を見る

【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。
現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。
カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性
一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性
カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ
moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性
ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)
極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。
ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。
メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。
非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換!
ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。
ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。
高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

主な適合車種YAMAHA:FJ1200(88-93)、FZ400(97)、FZR1000(87-88)、FZR750(87)、SRX400(88-98)、SRX600(88-94)、TDM850(91-98)、TDR250(88)、TRX850(96-98)、V-MAX1200(93-07)、XJR1200/SP(94-97)、XJR1300((ブレンボ)98-99)、XJR400R BREMBO(ブレンボ)(95-00)、XT660X(04-14)、SUZUKI:GSX400IMPULSE(99-07)、INAZUMA1200(98-99)、INAZUMA400(97-01)、APRILIA:DORSODURO FACTORY750(12-14)、BIMOTA:DB5 MILLE(04-11)、BMW:F800GT/R/S/ST(06-13)、G650 X-MOTO(07-09)、DUCATI:1100系(07-09)、748R(00)、748S/SP/SPS(99-02)、750SPORT/SUPER SPORT(00-04)、796MONSTER/HYPER MOTARD(10-13)、848(08-10)、848STREET FIGHTER(12-13)、900SPORT/SUPER SPORT(98-04)、916系(99-06)、996系(00-05)、998(02-03)、MONSTER 1000(03-06)、MONSTER 1100/S/EVO(09-13)、MONSTER 400(01-04)、MONSTER 600(00-01)、MONSTER 696(08-13)、MONSTER 800(03-04)、MONSTER S4R(03-04)、MULTI STRADA 1000(03-06)、MULTI STRADA 1200/S(10-14)、ST2/ST4/ST4S(98-03)、ST3(06-08)、SUPER SPORT 1000(03-06)、HUSQVARNA:NUDA 900(12-13)、NUDA 900R ABS無し(12-13)、KTM:DUKE 690 ABS(12-13)、MOTO-GUZZI:1200 GRISO 8V/SE(09-13)、1200 NORGE/GT8V(06-13)、1200 STELVIO 8V(09-13)、V7系(08-13)、MV-AGUSTA:1090 BRUTALE R(12-13)、675 F3(12-13)、675 BRUTALE(12-13)、800 BRUTALE(13-)、800 F3(13)、920 BRUTALE(12-13)、BREMBO(ブレンボ):20.9230.10、20.9230.20、220.A802.10、220.A803.10、220.A016.10、220.A168.10(4POT 2PIN) 材質シンタードメタルを中心とした特殊金属材(ノンアスベスト) 種類シンタードパッド
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※商品内容は1キャリパー分のセットです。ダブルディスク車は2セット必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする