LPS400 リキッドプレッシャースイッチセット・タイプ1(メス) プロト 18783775 LPS400 リキッドプレッシャースイッチセット・タイプ1(メス) プロト 18783775 LPS400 リキッドプレッシャースイッチセット・タイプ1(メス) プロト 18783775

リキッドプレッシャースイッチセット・タイプ1(メス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18783775 品番LPS400
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

PLOTリキッドプレッシャースイッチキット(メス)。メス型スイッチ(LPS100)と薄型バンジョーアダプターのセット。別売リキッドプレッシャースイッチ(品番:LPS400)専用バンジョーボルトとあわせて使用します。
「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。

セット内容リキッドプレッシャースイッチセット(メス)/リキッドプレッシャースイッチ本体:1個、薄型バンジョーアダプター:1個、銅ワッシャー:4枚、分岐タップ:2個 材質アルミニウム 形状AN3 ブラック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする