LPS700 リキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル プロト 18783784 LPS700 リキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル プロト 18783784

リキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18783784 品番LPS700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PLOTリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル。適合ブレーキホースは、SWAGE-LINE(スウェッジライン)、EARLS(アールズ)(厚さ10.8mmバンジョー)です。
「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。

セット内容バンジョーボルト・ダブル:1個、銅ワッシャー:4枚 材質アルミニウム 形状M10X ブラック 規格P1.00
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする