A01041C4440 グリップ レースタイプ domino 18784116 A01041C4440 グリップ レースタイプ domino 18784116 A01041C4440 グリップ レースタイプ domino 18784116 A01041C4440 グリップ レースタイプ domino 18784116 A01041C4440 グリップ レースタイプ domino 18784116

グリップ レースタイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18784116 品番 A01041C4440
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く、全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
domino GRIP グリップ レースタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)

内径(Φmm)右:24/左:22 グリップ長さ(mm)126 ブラック×グリーン セット内容1セット(左右1組) 材質サーモプラスチックゴム タイプレース 適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18784159
2022-03-08
用途:
レース用バイクに使用
製造業

まだ使用していないですが周りの評価も高いので使用するのが楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
18784168
2018-09-27
用途:
グリップ交換
その他業種

リムを切らないとハマりづらいです。切ったらパーツクリーナーを使ってねじりながらはめました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする