A25041C4340 グリップ ストリートタイプ domino 18784195 A25041C4340 グリップ ストリートタイプ domino 18784195 A25041C4340 グリップ ストリートタイプ domino 18784195 A25041C4340 グリップ ストリートタイプ domino 18784195

グリップ ストリートタイプ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック×ピンク 注文コード18784195 品番A25041C4340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)

内径(Φmm)右:24/左:22 グリップ長さ(mm)126 ブラック×ピンク セット内容1セット(左右1組) 材質サーモプラスチックゴム タイプストリート 適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18784195
2024-06-11
用途:
バイク乗車時
その他業種

リターン購入です。グリップはコレ一択ですね。また購入します。

対象商品:
18784186
2023-12-20
用途:
オートバイの補修部品として
サービス業

こういう品をモノタロウさんで売っているのを知らなかった。インターネット検索で発見した。

対象商品:
18784195
2023-03-15
用途:
ハンドル交換
サービス業

派手と言われましたが鮮やかなピンクでお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
18784213
2021-12-05
用途:
バイクのメンテ
ワタナベ 様 (サービス業)

色も綺麗でいい感じです。パッケージもしっかりしてました。

対象商品:
18784265
2021-07-29
用途:
部品交換
個人のお客様

バイクのハンドルの振動軽減に購入。まさかdominoの取り扱いがあるとは思っていませんでした。
ワイヤリングも出来るようになっており、振動も軽減されました。

1人が参考にしています
対象商品:
18784204
2020-09-02
用途:
ドミノグリップ
製造業

以前はレーシングタイプでしたが、やはりツーリングモデルって事もあり振動軽減も感じられました。疲労軽減もあり見た目もよくいい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
18784186
2020-07-08
用途:
バイクのカスタムに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

お気に入りのドミノです!あまり人とカブらずデザインもゴテゴテしてないのでいいです。もちろん握り・グリップも最高です!

対象商品:
18784265
2020-04-06
用途:
ツーリングバイクのグリップ交換

社外品のグリップは長さ:120mmくらいの、純正グリップより短い物が多く、その場合ハンドルバーとバーエンドの間に隙間が出来てダサくなるが、こちらの商品は126mmあってかつ、長すぎる場合はリブ(3mm)をカットすることで調整することが出来る。デザイン性もいいし、スロットル側はテーパー形状になってて、フィット感も文句なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする