A25041C4643 グリップ ストリートタイプ domino 18784229 A25041C4643 グリップ ストリートタイプ domino 18784229 A25041C4643 グリップ ストリートタイプ domino 18784229 A25041C4643 グリップ ストリートタイプ domino 18784229

グリップ ストリートタイプ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18784229 品番 A25041C4643
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)

内径(Φmm)右:24/左:22 グリップ長さ(mm)126 ピンク×ホワイト セット内容1セット(左右1組) 材質サーモプラスチックゴム タイプストリート 適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18784195
2024-06-11
用途:
バイク乗車時
その他業種

リターン購入です。グリップはコレ一択ですね。また購入します。

対象商品:
18784186
2023-12-20
用途:
オートバイの補修部品として
サービス業

こういう品をモノタロウさんで売っているのを知らなかった。インターネット検索で発見した。

対象商品:
18784195
2023-03-15
用途:
ハンドル交換
サービス業

派手と言われましたが鮮やかなピンクでお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
18784213
2021-12-05
用途:
バイクのメンテ
ワタナベ 様 (サービス業)

色も綺麗でいい感じです。パッケージもしっかりしてました。

対象商品:
18784265
2021-07-29
用途:
部品交換
個人のお客様

バイクのハンドルの振動軽減に購入。まさかdominoの取り扱いがあるとは思っていませんでした。
ワイヤリングも出来るようになっており、振動も軽減されました。

1人が参考にしています
対象商品:
18784204
2020-09-02
用途:
ドミノグリップ
製造業

以前はレーシングタイプでしたが、やはりツーリングモデルって事もあり振動軽減も感じられました。疲労軽減もあり見た目もよくいい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
18784186
2020-07-08
用途:
バイクのカスタムに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

お気に入りのドミノです!あまり人とカブらずデザインもゴテゴテしてないのでいいです。もちろん握り・グリップも最高です!

対象商品:
18784265
2020-04-06
用途:
ツーリングバイクのグリップ交換

社外品のグリップは長さ:120mmくらいの、純正グリップより短い物が多く、その場合ハンドルバーとバーエンドの間に隙間が出来てダサくなるが、こちらの商品は126mmあってかつ、長すぎる場合はリブ(3mm)をカットすることで調整することが出来る。デザイン性もいいし、スロットル側はテーパー形状になってて、フィット感も文句なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする