Q5KYSK143T01 プロテクションパッド XSR125 ワイズギア 18784468 Q5KYSK143T01 プロテクションパッド XSR125 ワイズギア 18784468

プロテクションパッド XSR125

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18784468 品番Q5KYSK143T01
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなプロテクションパッド
新印刷技術を採用し、グリップ感を演出。
L/Rサイド各1枚の計2枚セット。
XSRロゴ入り。

取付取付工数:0.2h
注意
※公式サイト等で適合車種をお確かめのうえご購入ください
車体側の貼付部分の脱脂が不充分な場合、乗車中にはがれる恐れがあります。脱脂は確実に行ってください。
気温が低い場合、接着力が低下することがあります。プロテクションパッド、車体側の貼付部分の温度が20℃以上になるようにして作業してください。
完全接着するまでに48時間必要です。完全接着前に使用すると、はがれやズレが発生する恐れがあります。
一度はがしたプロテクションパッドは再使用しないでください。接着力が低下し、落下する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする