11900-10733 トーマスロフト  グルメプレート ローゼンタール 18786942

トーマスロフト グルメプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-2331-1401
直径(Φmm)327
高さ(mm)62
内容量1個注文コード18786942品番11900-10733
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、
エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。
1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、
歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。
ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。

形状丸皿直径(Φmm)327高さ(mm)62材質陶磁器タイプ33cm寸法(直径Φ×高さH)(mm)327×62TKG品番9-2331-1401TKG品番(2017)6-2108-1401食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする