ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ジェネレーション オーバルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18787125
品番
PS10486
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
楕円皿
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
42
短辺(mm)
250
長辺(mm)
329
TKG品番
9-2353-1001
TKG品番(2017)
6-2137-1001