台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン シュプール 飯茶碗
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18787414
品番
YH-530-SP
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
飯椀の内側の一番上のライン、下のラインに合わせて盛り付けをすると、
ご飯の盛り付け量の目安にできます。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
280
タイプ
小
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
121×82
TKG品番
9-2416-1202
TKG品番(2017)
6-2202-1202