超ヘビーウエイトバーエンド 汎用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合汎用/中空ハンドル内径17ー19用 注文コード18788860 品番61559
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。
ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。
ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。
純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。

適合車種
GB350/S(21-22)、ホーネット250(96-01)、CBR125R(18)、DIO-ZX(94-98)、LIVE DIO-ZX(00-02)、
GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、
SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、
V-STROM650(17-21)[※ナックルカバーの取り外し要]、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、
グラストラッカー(09-14)、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02-16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18-21)
用途今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンド 適合汎用/中空ハンドル内径17ー19用 セット内容左右セット 質量(g)【片側】455
注意
※ ネジ緩み止め剤を塗布してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする