超ヘビーウエイトバーエンド 汎用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合汎用/中空ハンドル内径15〜17用 注文コード18788869 品番61561
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。
ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。
ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。
純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。

用途今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンド 適合汎用/中空ハンドル内径15〜17用 セット内容左右セット 質量(g)【片側】435 適合車種取り付け未確認
注意
※ ネジ緩み止め剤を塗布してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする