アサヒシューズ
アサヒシューズの 作業用スニーカー/シューズ
アサヒハイスクールフロアー VK ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18789395
品番
KD38008-14
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・日本製
自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。
・通気性
通気性に優れた素材を使用しています。
・汚れにくい底
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
・抗菌配合ソール
材質
綿(ビニール中敷き)
色
ピンク
サイズ(cm)
14
材質(ソール)
PVC
足幅
2E
注意
※【取扱いのご注意】
※人工皮革・繊維
※1.柔らかい布に水を含ませて、軽くふきながら汚れを落としていきます。
※2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、 薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
※3.風通しの良い日陰で乾かします。