LED電球

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18791377 品番69804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥261
販売価格(税別)
237

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
色/白、定格電圧/3V
サイズ:Φ11.5×27mm

用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)Φ11.5×27 定格電圧(V)3 準拠理科小学校3年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:677

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18791377
2024-01-25
用途:
懐中電灯の替え灯

LEDということもあって、明るさに期待したが、フィラメント球より暗い印象を覚えた。商品電力以外はメリットは無いかと思える。

対象商品:
18791377
2022-10-25
用途:
懐中電灯及び非常灯用
その他業種

所有する全ての懐中電灯や非常灯をこのLED電球に交換したらとても明るくなった上に電池が非常に長持ちしますので直ぐに元が取れました。
しかも長寿命かつエコでコスパ最高の品で大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
18791377
2022-02-20
用途:
自転車
農・林・水産業

普通の自転車用のLEDは、手を触れるところを間違えばすぐつかなくなります。
高いけどこれは、長持ちがいいですね。

5人が参考にしています
対象商品:
18791377
2022-04-01
用途:
懐中電灯の電球交換

単2電池2本の懐中電灯の電球と、本品を交換しました。元の電球よりは明るいですが、少々期待外れの明るさでした。次回は別の商品を買うことにします。概ね好評価のレビューしか観ていませんでしたが、すべてを見直したところ「こちらのLEDは実験用で使用するような商品になりますので、電化製品用ではございません」(引用文一部修正)という情報がありました。それを商品情報に記述しておいてほしかったです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
18791377
2022-05-19
用途:
古い懐中電灯に使用

決して強くねじこんだわけではないですが、分離してしまい使用不可になってしまいました。他の似たような製品も比較のために買っていたのですが、同じことは起こらなかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
18791377
2021-08-09
用途:
懐中電灯の豆球として
電気・ガス・熱供給・水道業

残念ながら、豆電球の代替としては、サイズが若干大きく使用できませんでした。しかし、思ったよりも明るいです。極性がありますので、もしかしたら懐中電灯によっては、使えないものがあると思います。おおよそ3Vくらいから点灯し、電圧に比例して明るくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
18791377
2021-03-21
用途:
小学校の理科の実験
製造業

乾電池をつなげて点灯させる理科の実験うまくいきました。ありがとう。

1人が参考にしています
対象商品:
18791377
2020-12-06
用途:
ドンヨリ黄色が白昼色へ

単ニ電池2個の懐中電灯が暗いドンヨリ黄色が電池代でピカッと明るくグレードアップで電池も長持ちで省エネにも成り大満足!!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする