NVT22000JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット オーハウス 18793665

ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(g)22000注文コード18793665品番NVT22000JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。

寸法(mm)240×250×74電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)ひょう量(g)22000表示部バックライト付きLCDディスプレイ計測単位g、kg構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿通信方式RS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用繰返し性1g計量方式質量、個数、%、チェック計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174使用環境10℃~40℃、相対湿度10%~85%、 結露なきこと風袋引き範囲ひょう量まで安定時間(秒)1保管環境-20℃~55℃、相対湿度10%~90%、 結露なきこと校正分銅●スパン10000g●直線性10kg、20kg文字サイズ(mm)20/桁バッテリー寿命270時間
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする