エンゲル ポータブル冷蔵庫

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18797723 品番 MT35F-P
参考基準価格(税別)¥107,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。
付属品のハンドルで持ち運びできます。
デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。

付属品AC100V用電源コード トラスコ品番124-5393 材質本体・フタ:スチール 幅(mm)648 質量(kg)21 高さ(mm)408 奥行(mm)364 容量(L)32 収納の目安500MLペットボトル・25本、1.5Lペットボトル・7本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする