MT45F-C-P エンゲル ポータブル冷蔵庫 エンゲル 18797748 MT45F-C-P エンゲル ポータブル冷蔵庫 エンゲル 18797748

エンゲル ポータブル冷蔵庫

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18797748 品番 MT45F-C-P
参考基準価格(税別)¥122,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。
付属品のハンドルで持ち運びできます。
デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。

付属品AC100V用電源コード トラスコ品番124-5392 材質本体・フタ:スチール 幅(mm)648 質量(kg)24 高さ(mm)508 奥行(mm)364 容量(L)40 収納の目安500MLペットボトル・25本、1.5Lペットボトル・6本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする