超飛距離ペットボトルロケットキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード18798413 品番92824
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超飛距離の本格ペットボトルロケット遊んで学べるサイエンス実験キット
水と空気圧で飛ぶ迫力満点のペットボトルロケットキットです。組み立ても簡単で、科学の力を身近に感じながら遊べます。翼の取り付けや水の量で飛距離が変化し、工夫する面白さも体験できます。付属の解説書で原理も学べるので、子どもから大人まで一緒に楽しめる教材です。嬉しい10個セットで、ワークショップや地域イベントなど幅広い場面で活躍します。
材質:装飾シール:紙、クッション:EVA、クッションジョイント:PP、翼ジョイント:PP、発射口:ABS、ボトルキャップ:PP、翼:PP。サイズ:装飾シール:約256×182mm、クッション:約Φ65×70mm、クッションジョイント:Φ67.5×35mm、翼ジョイント:約55×9mm、発射口:Φ35×87mm、ボトルキャップ:Φ33×40mm、翼:約105×40mm。セット内容:超飛距離ペットボトルロケットキット(装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4)×10

用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。 セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1 材質EVA、PP、ゴム、真鍮 寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18798413 92824 18798395 55771 超飛距離ペットボトルロケットキット アーテック[学校教材・教育玩具] 超飛距離ペットボトルロケットキット アーテック[学校教材・教育玩具] 1個 1,437 税込1,581 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする