※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KN村田産業
KN村田産業の 釘
KN村田産業の シート連結釘
シート連結釘 コンクリート用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000本×2箱)
注文コード
18799077
品番
CMP25-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
頭部径(Φmm)
5.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
用途
コンクリートへの木材の取り付け
形状
スムース
表面処理
ユニクロメッキ
適合釘打機
(MAX)CN565S、CN650M、CN890S、HN50N、HN65、HN65CG、HN75N1、(日立)NV65AE2、NV65AF3、NV65AG、NV75AF、NV90AB2、NV65HM、NV65HMJ、NV75H、NV90H、NV90H2、(マキタ)AN611、AN612、AN710H、AN910H