椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS120-2A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18801878
品番
RS120-2A45T
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
歯数
45
スプロケット形状
A形
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/削出し仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
概略質量(kg)
116.9
列数
2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
546.19
外径(Do)(Φmm)
568
チェーンNo.
RS120
下穴径d(Φmm)
38
吊下げ穴径A(Φmm)
35
吊下げ穴P.C.D.(mm)
440