※削り出し仕様
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS120-2B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
35
注文コード
18801948
品番
RS120-2B35T
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
446
ピッチ径(Dp)(Φmm)
425.04
ハブ径D
H
(mm)
157
吊下げ穴径A(Φmm)
35
吊下げ穴P.C.D.(mm)
319
下穴径d(Φmm)
33
ハブ長さL(mm)
100
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
35
歯幅(mm)
23.5
軸穴径(Φmm)
〜110
軸穴種別
下穴タイプ
列数
2
チェーンNo.
RS120
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
73.7