※削り出し仕様
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS120-2B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
注文コード
18801975
品番
RS120-2B40T
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
507
ピッチ径(Dp)(Φmm)
485.6
ハブ径D
H
(mm)
177
吊下げ穴径A(Φmm)
35
吊下げ穴P.C.D.(mm)
380
下穴径d(Φmm)
38
ハブ長さL(mm)
110
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
40
歯幅(mm)
23.5
軸穴径(Φmm)
〜120
軸穴種別
下穴タイプ
列数
2
チェーンNo.
RS120
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
99.1