曜日別特売
RS100-2B54T スプロケット RS100-2B 椿本チエイン 18802106

※削り出し仕様

RS100-2B54T スプロケット RS100-2B 椿本チエイン 18802106
RS100-2B54T スプロケット RS100-2B 椿本チエイン 18802106
RS100-2B54T スプロケット RS100-2B 椿本チエイン 18802106

スプロケット RS100-2B

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数54材質一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様注文コード18802106品番RS100-2B54T
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
種類スプロケットスプロケット形状B形列数2歯幅(mm)17.6チェーンNo.RS100軸穴種別下穴タイプ歯数54軸穴径(Φmm)~103材質一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様概略質量(kg)99.4ピッチ径(Dp)(Φmm)546.05外径(Do)(Φmm)564ハブ長さL(mm)115ハブ径DH(mm)147下穴径d(Φmm)33吊下げ穴径A(Φmm)35吊下げ穴P.C.D.(mm)447
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18802264
2021-03-25
用途: 機械製品に組み込みます
株式会社田中機械工業所製造業

追加工が必要ではありましたが、メーカーへの注文ですと3ヶ月の納期に対し即対応可でしたので助かりました。
また、金額もメーカー製作品よりも安く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする