※削り出し仕様
椿本チエイン
スプロケット RS100-2B
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
38
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
注文コード
18802237
品番
RS100-2B38T
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
17.6
チェーンNo.
RS100
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
38
軸穴径(Φmm)
~103
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
47.8
ピッチ径(Dp)(Φmm)
384.48
外径(Do)(Φmm)
402
ハブ長さL(mm)
90
ハブ径D
H
(mm)
137
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
35
吊下げ穴P.C.D.(mm)
285