※削り出し仕様
椿本チエイン
スプロケット RS100-2B
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
45
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
注文コード
18802264
品番
RS100-2B45T
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
17.6
チェーンNo.
RS100
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
45
軸穴径(Φmm)
~103
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
68.5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
455.15
外径(Do)(Φmm)
473
ハブ長さL(mm)
100
ハブ径D
H
(mm)
147
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
35
吊下げ穴P.C.D.(mm)
356