※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)塗装無しの商品になります
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS60-1C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18803384
品番
RS60-1C48T
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
歯数
48
スプロケット形状
C形
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.9
種類
スプロケット
概略質量(kg)
8.2
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
291.27
外径(Do)(Φmm)
302
塗装
なし
チェーンNo.
RS60
ハブ長さL(mm)
55
ハブ径D
H
(mm)
93
下穴径d(Φmm)
23
軸穴径(Φmm)
〜63