曜日別特売

スプロケット RS120-1B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個歯数10注文コード18804188品番RS120-1B10TQ
参考基準価格(税別)¥8,020販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
外径(Do)(Φmm)140ピッチ径(Dp)(Φmm)123.29ハブ径DH(mm)78吊下げ穴径A(Φmm)-吊下げ穴P.C.D.(mm)-下穴径d(Φmm)23ハブ長さL(mm)56種類スプロケットスプロケット形状B形歯数10歯幅(mm)24軸穴径(Φmm)~51軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS120材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様概略質量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする