曜日別特売
RS80-1C50T スプロケット RS80-1C 椿本チエイン 18808747

RS80-1C50T スプロケット RS80-1C 椿本チエイン 18808747
RS80-1C50T スプロケット RS80-1C 椿本チエイン 18808747

スプロケット RS80-1C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数50
50
40
42
60
54
48
45
38
36
25
24
23
22
28
70
30
75
65
27
26
35
34
32
軸穴径(Φmm)~80
内容量1個注文コード18808747品番RS80-1C50T
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種類スプロケットスプロケット形状C形列数1歯幅(mm)15チェーンNo.RS80軸穴種別下穴タイプ歯数50軸穴径(Φmm)~80材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様概略質量(kg)19.6ピッチ径(Dp)(Φmm)404.52外径(Do)(Φmm)419ハブ長さL(mm)80ハブ径DH(mm)117下穴径d(Φmm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする