椿本チエイン
スプロケット RS80-1C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
45
45
45
40
42
60
54
50
48
38
36
25
24
23
22
28
70
30
75
65
27
26
35
34
32
軸穴径(Φmm)
~80
~80
~75
~89
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18808957
品番
RS80-1C45T
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RS80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
45
軸穴径(Φmm)
~80
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
16.8
ピッチ径(Dp)(Φmm)
364.12
外径(Do)(Φmm)
378
ハブ長さL(mm)
80
ハブ径D
H
(mm)
117
下穴径d(Φmm)
33