曜日別特売
RS120-2B20T スプロケット RS120-2B 椿本チエイン 18811014

※削り出し仕様

RS120-2B20T スプロケット RS120-2B 椿本チエイン 18811014
RS120-2B20T スプロケット RS120-2B 椿本チエイン 18811014
RS120-2B20T スプロケット RS120-2B 椿本チエイン 18811014

スプロケット RS120-2B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数20注文コード18811014品番RS120-2B20T
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
外径(Do)(Φmm)263ピッチ径(Dp)(Φmm)243.55ハブ径DH(mm)127吊下げ穴径A(Φmm)-吊下げ穴P.C.D.(mm)-下穴径d(Φmm)33ハブ長さL(mm)100種類スプロケットスプロケット形状B形歯数20歯幅(mm)23.5軸穴径(Φmm)~89軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS120材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様概略質量(kg)24.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする