91331 ウインドシールドHC:アドレス110(CE47A) DAYTONA(デイトナ) 18816735

91331 ウインドシールドHC:アドレス110(CE47A) DAYTONA(デイトナ) 18816735 91331 ウインドシールドHC:アドレス110(CE47A) DAYTONA(デイトナ) 18816735

ウインドシールドHC:アドレス110(CE47A)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18816735 品番91331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

通勤が快適になるウインドシールドHC。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマートフォンやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。日本製。

仕様●ポリカーボネート製(厚さ3mm/ハードコート仕様) ●クリアー サイズ●縦390mm×横350mm
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか

商品説明動画

快適ウインドシールド_アドレス110_CE47A_013

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18816735
2020-11-02
用途:
アドレス110に取り付け
サービス業

防寒対策に!非常に高いクオリティで、とても満足しています。

対象商品:
18816735
2019-05-30
用途:
バイクの部品
製造業

外観は、思っていた通りでした。まだ、試乗していないので、早くのりたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする