キャップボルトカラーM6

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) パープル 注文コード18816796 品番91922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M6用はΦ16×8.3L 。4個入り

仕様M6ボルト用 パープル 寸法Φ16×8.3L ねじの呼びM6
注意
キャップボルトは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。
取付部はM6用がΦ16以上、M8用がΦ21以上、M10用がΦ25以上の平面部が必要になります。
高温箇所へ装着した場合、皮膜クラックの発生や耐色性が落ちます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18816787
2019-01-06
用途:
M6ボルトの中に挟み込んで使用。
サービス業

ゴールドの発光は特に良いが、値段が高すぎる。半額ぐらいが妥当と思われる。

対象商品:
18816787
2018-10-08
用途:
バイクの外装の固定ボルトの装飾に使用
その他業種

ゴールドを購入しましたが、時間が経つと色が劣化して薄くなって来ます…日光に当たってる部分なのでまぁしょうがない(汗

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする