91707 シールドSSナックルセット DAYTONA(デイトナ) 18816963

91707 シールドSSナックルセット DAYTONA(デイトナ) 18816963 91707 シールドSSナックルセット DAYTONA(デイトナ) 18816963 91707 シールドSSナックルセット DAYTONA(デイトナ) 18816963

シールドSSナックルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18816963 品番91707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800

スポーティーなエアロ形状フォルムのナックルバイザーとウインドシールドのセット。
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。

仕様
材質
ウインドシールド:ポリカーボネート(厚さ3mm/スモーク/ハードコード処理)
ナックルバイザー:ポリカーボネート(厚さ2mm/スモーク)
サイズウインドシールド寸法:(H300mm×W360mm)
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか

商品説明動画

快適ウインドシールド_アドレスV125S_L0_010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする