98146 オフロード用グリップ PROGRIP 18825845

オフロード用グリップ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード18825845 品番98146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る

≪PROGRIPとは?≫
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。
≪スタンダードラバー≫
従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。
≪耐震GELシリーズ≫
レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労
軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐え
る適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。

仕様
耐震GELシリーズ
レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行うレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さと柔らかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
長さ(mm)115 ブラック/グレー 種類非貫通 材質耐震ゲル タイプ原付用 内径(Φmm)(左右)22/25 外径(Φmm)約29
注意
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
※耐震ゲルの材質は溶剤に弱いため、溶剤および溶剤入り接着剤(70225グリップボンドなど)は使用不可。接着には耐震ゲルタイプ専用(63207)を推奨。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36653136
2019-02-06
用途:
消耗品の交換

安いけど品質は問題なくコスパに優れてるし耐久性やグリップもある

対象商品:
36652883
2017-05-11
用途:
バイクのグリップとして使用

グリップが柔らかくなった感じです。
ただ、転倒で泥が侵入してきたのでめくって泥を清掃した後に再度接着してワイヤで停めてます。その後の泥での転倒がないで何と言えませんが、このまま使用します。
仲間内でも使用している人が居ますが、耐久性は無いようです。
消耗品ですね。

対象商品:
36653093
2016-03-11
用途:
エンデューロレース
製造業

グローブが濡れてたり、泥が付いても滑り難いため気にいってます。

1人が参考にしています
対象商品:
36652743
2015-02-18
用途:
バイクに

だんぜんにぎりやすい

対象商品:
36653084
2014-08-24
用途:
ツーリング

KDX125SRに使用
柔らかくて2st特有の振動を軽減していると思います。イイです。
グリーンを選んだためか、整備中にハンドルを少しでも触ると油汚れが目立ちます。

2人が参考にしています
対象商品:
36652761
2014-02-28
用途:
バイク:オフロード用グリップ

定番のプログリップのものを使用しています。居住市にバイク用品販売店がないため、重宝しています。ネット販売と比べても、商品の到着、価格とも同等で満足しています。

対象商品:
36652786
2014-02-28
用途:
オフロード車のグリップ
自動車・二輪車・自転車関連業

オフ車の補修パーツとして購入しました。オフロードコースでは転倒することも多く結構な頻度でグリップが破れてしまいます。車体色とのコーディネイトも出来るこのグリップは大変良い製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする