※使用例
Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
13ΦGD/Xシリンジフィルター NYL
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
18839809
品番
6870-1304
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
目詰まりし難く、3〜7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)
0.45
有効ろ過面積(cm
2
)
1.3
残液量(μL)
エアパージ後:約50
仕様
プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
TGK品番
996-40-98-23
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(無着色)
メンブレン
NYL