※使用例
Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
25ΦGD/Xシリンジフィルター NYL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
穴径(μm)
5
注文コード
18840019
品番
6871-2550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥453,200
この商品は
穴径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
目詰まりし難く、3〜7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)
5
ろ過面積(cm
2
)
4.6
残液量(μL)
エアパージ後:約250
仕様
プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
TGK品番
996-40-98-44
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(無着色)
メンブレン
NYL