※使用例
Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
18840064
品番
6875-2504
参考基準価格(税別)
¥571,600
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
目詰まりし難く、3〜7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)
0.45
TGK品番
996-40-98-50
仕様
プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(無着色)
メンブレン
PTFE
ろ過面積(cm
2
)
4.6
残液量(μL)
エアパージ後:約250