曜日別特売
- 油性シーラー アサヒペン 18840133

- 油性シーラー アサヒペン 18840133
- 油性シーラー アサヒペン 18840133

油性シーラー

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード18840133品番-
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。
スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。
上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。
本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。

用途
コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。
スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。
木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。
透明(クリヤ)使用場所屋外用特性防水、耐久主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)5~8乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところには適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 物置小屋の床塗装
JTMその他業種

水性コンクリートペイントの下地に必須とのことでためらわずに塗りました。粘性が低いので直ぐに拡げられて楽だったのと乾燥が早いのでペイント塗布と同じ日に済ませられるのが良かったです。有り無しの比較は出来ていませんがペイントのノリも良かったと思います。

対象商品 : 18840133
2022-08-21
用途: 表面が荒れて水垢が付きだしたコンクリートのアプローチの塗装
金融・保険業

高圧で汚れを落としたコンクリートの表面はセメントが飛んでしまい、ざらついて汚れが付くので毎年洗うのが面倒になり水性 コンクリート床用で塗装することに。
油性のシーラーが必要ということでこちらを選択。塗り面積もほぼ表示どおりで使い切りできた。

対象商品 : 18840133
2022-09-12
用途: ベランダのメンテナンス
サービス業

ベランダのセメントに塗ってもシーラーが染み込んで、ちゃんと塗れているか不安だけど商品を信じます。

対象商品 : 18840133
2021-06-16
用途: 屋上に作っている倉庫の色塗りの下地に使用
サンホームズ内山

ゴム系の屋根から雨水が漏れてきたのでアサヒペンの防水ペンキを塗るために下地に塗るように指定されていた。幅8センチの刷毛でぬった。ぬりやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 18840124
2021-12-03
用途: 床塗装
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。作業時に安定作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品 : 18840133
2020-01-31
用途: ベランダ土間コンクリート塗装の下塗り
建設業・工事業

ベランダの土間コンクリートを塗装するに下塗りとして使いました
使用したのは経年劣化したコンクリートですが塗料の密着を高めて無駄な吸い込みが抑えられてると思います
伸びも良く塗りやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 18840124
2020-04-08
用途: 塗装前の下地処理
卸売・小売業

下地処理を早めたいと思い水性シーラーを使用していましたが、油性でも乾燥がはやく、有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 18840133
2021-09-16
用途: 塗装作業
その他業種

発送遅れの連絡があった。塗料は来ているのにシーラーが来ず、作業の予定がくるった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする