※使用例
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の シリンジフィルター
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
穴径(μm)
0.2
注文コード
18840256
品番
6897-2502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥213,800
この商品は
穴径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
目詰まりし難く、3〜7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)
0.2
仕様
プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)、滅菌済み
TGK品番
996-40-98-69
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(無着色)
メンブレン
PES
ろ過面積(cm
2
)
4.6
残液量(μL)
エアパージ後:約250