曜日別特売
- 木部用プライマー アサヒペン 18840395

- 木部用プライマー アサヒペン 18840395
- 木部用プライマー アサヒペン 18840395
- 木部用プライマー アサヒペン 18840395

木部用プライマー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)
内容量1本(100mL)注文コード18840395品番-
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

屋内外の木部の下塗りに。
未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。
ガス抜きキャップ付き。

用途木工品、工作品、ドア、ガーデンファニチャーなど屋内外の木部の下塗り用。透明(クリヤ)使用場所屋内外兼用主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.5~0.6乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

木部用プライマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 塗装作業
教育・研究機関

以前はそのまま塗装していたがプライマーを使うと綺麗に仕上がる。

1が参考にしています
対象商品 : 18840386
2022-04-26
用途: エレキギターの塗装前下処理に

自作エレキギターの下処理に購入しました。
値段も手頃だし、300ml一本でボディ2枚程下処理が出来るのでコスパは良いと思います。
湿度が低い日を狙って塗装しましたので、白化などのカブりはありませんでした。湿度の高い日は塗装を控えたほうが良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 18840386
2021-10-13
用途: 木部塗装前の下処理
ランドスケープラボサービス業

木部塗装前の下処理として利用しています。透明でムラになりにくく重宝しています。

対象商品 : 18840386
2021-01-04
用途: 塗装工事

製品としてはしっかりしたものです。通常は材料屋から通常の仕入れ品を使うのですが、ちょっとしたものの仕上げ時、刷毛と下げ缶等準備するまでもないときに便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする