車検が近づき水漏れ発見注文翌日に届き助かりました。電動ファンがフィンとすれたので少し取り付けを調整しました。
他の方のレビューにもありましたが、S2000では、コアの厚みが純正よりも増えたので効果が高いようです。ちなみに夏のエアコン使用時でも、水温が今まで以下の温度(OBD表示で84度)で安定するようになりました。
これより安価な物も売っているのですが、評価が良くて安価な部類のこの商品を10%引きクーポンの日に購入しました。V46WGパジェロの5MTへの取付です。MT用は価格が3倍ほどするので、AT用に代用交換しました。ATオイルクーラーの部分を未使用にするだけで、未加工で取付できました。もちろん水温は安定しています。
使用して2年経過するが全く問題なし。18ヶ月の保証期間は切れてしまったが、あと5〜6年持ってくれれば言うことなし。
取付の精度も問題なく、容易に取付できた。
何時もここのラジエターを取ってますね、変なラジエターが来ないから保険を掛けたつもりでモノタロウで頼んでます。
ここで型式指定を入れて頼めば注文間違いがなく、初めからこれが画面に出てきますから心配ないです。
普通に使えてます。取り付け穴も狂いはなく、純正と同様ピッタリとおさまりました。それでいて純正リビルトの半値程度で購入できました。