※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60801155 Φ28.6テーパーハンドル [スーパーLOW] ショットGLD ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 18848254 60801155 Φ28.6テーパーハンドル [スーパーLOW] ショットGLD ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 18848254

Φ28.6テーパーハンドル [スーパーLOW] ショットGLD

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18848254 品番60801155
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ステムキットに最適!Φ28.6テーパーハンドル登場!
ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。
ビッグバイクに合わせ『ハンドル幅715mm』で設定。スポーティなライディングを実現し、 迫力あるハンドル周りを演出。
クランプ部の肉厚(Φ28.6)を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度 になり、高い剛性が得られます。

ショットゴールド 全高(mm)35 ハンドル径(Φmm)【内径】14 クランプ径(Φmm)22.2〜28.6 ハンドル幅(mm)720 センター幅(mm)140 引き寸(mm)100 絞り角(°)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18848254
2020-09-27
用途:
ハンドル交換

テーパーハンドルを探していたら、モノタロウさんからの倍レクとメールにこの商品が割引であり、早々注文しました。以前のハンドルよりもちょいと遠く感じますが、がっちりしていて、色も濃くなく大変満足しています。また、価格もどこよりも安かったのもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする