アシックス
アシックスの 作業用スニーカー/シューズ
CAREWALKER700 アイボリーXシルバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
29
注文コード
18854003
品番
FMC700.0293-29.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
緊急時にも脱ぎ履きしやすい、ローヒールタイプ。※通常の歩行では脱げにくい構造。
サイズ(cm)
29
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
人工皮革製+合成繊維
仕様
インナーソール:取り外し式
トラスコ品番
751-9583
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約245(25.5cm)
足幅
2E