CAREWALKER700 アイボリーXシルバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)30 注文コード18854019 品番FMC700.0293-30.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

緊急時にも脱ぎ履きしやすい、ローヒールタイプ。※通常の歩行では脱げにくい構造。

サイズ(cm)30 靴タイプスニーカー 甲被タイプスリッポンタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革製+合成繊維 仕様インナーソール:取り外し式 トラスコ品番751-9591 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約245(25.5cm) 足幅2E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする