スモールベルト 20X520

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 18864379 品番 Z180 X86 20X520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。

粒度180 用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。 トラスコ品番816-0433 寸法(mm)20×520 基材Xwt 砥粒Z

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする