天端リスト100

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード18865062 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。
ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ!
外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ!
EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット!
シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ!
中空構造でつぶれやすい形状。
250N/m以上の荷重で一定厚を維持。
隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。

材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂 用途土台用気密パッキン材 幅(mm)100 厚さ(mm)15 長さ(m)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865062
2018-06-05
用途:
住宅の基礎天端に使用
合同会社 濱野工匠 様

基礎天端と土台の気密が非常によくなった。床下蓄熱暖房を使用です。

対象商品:
18865062
2016-11-09
用途:
建築
輝建設株式会社 様

土日を挟んだために出荷までに6日かかるとなり工事に間に合わないので
注文翌日にキャンセルしたがキャンセル不可とのこと
商品も届いていなく、出荷もしていなく、また受注生産でもないのに
キャンセル不可とは非常に腹立たしい。
今後返品不可商品は購入しないようにします。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする