WA-SC10C 蛍コート80 トンボ鉛筆 18867398

蛍コート80

(72件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)
インク色10色セット(茶・赤・橙・山吹・黄・黄緑・空・青・紫・桃)
10色セット(茶・赤・橙・山吹・黄・黄緑・空・青・紫・桃)
黄緑
5色セット(橙・黄・黄緑・空・桃)
あお
あか
むらさき
やまぶきいろ
ちゃいろ
内容量1セット(10本)注文コード18867398品番WA-SC10C
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。
定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。
インク補充式
感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。

用途オーバーライン・アンダーライン線幅(mm)3.8インク色10色セット(茶・赤・橙・山吹・黄・黄緑・空・青・紫・桃)仕様インク補充式トラスコ品番855-9927全長(mm)141質量(g)88タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレンパッケージサイズ(mm)105×142×11最大径(Φmm)14.5材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク色数10色商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

蛍光マーカー
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06419314
2026-03-05
用途: 大切なところに線を引く
有限会社井上花園卸売・小売業

書きやすくて、色も綺麗で、金額も安い言うことなし、ぜひまた買いたいと思った

2026-02-12
用途: 仕事用に
その他業種

2色買いました。ピンクと黄色の基本色。
持ち歩いているうちに乾燥したり何ダリがあるので
このくらい手ごろで使いやすいとありがたいです。

2026-01-21
用途: 伝票記入時に使用
株式会社三陽製造業

伝票の特記事項にマーキングしています。
使いやすいので重宝しています。

2025-10-22
用途: カレンダーの目印

何故かピンク色の蛍光マーカーが使いきりで使用できなくなり購入しました。比較的ペン先が短くいままで使用していたものより強く書いても大丈夫です。

2025-11-06
用途: 確認用に使っています
サービス業

お手頃価格で、便利に使っています。
チェックするときなど、使いなじみもあります。

2025-08-12
用途: 受注他
卸売・小売業

だいぶペン先が潰れてしまったので本体の取り替え。
左右(上下?)にペンが付いてるタイプの細い方は使わないので、こちらのタイプで良いです。
コピー・FAX送信時に写らないので黄色愛用。

2025-10-30
用途: 文章のマーカー
農・林・水産業

文章を強調するのにマーカーを使いますが、とてもきれいで使いやすい。

2025-08-01
用途: 事務作業
農・林・水産業

お値打ちでお気に入り。
細字は不要なので、このタイプが良いです。
インク詰め替えがあるといいな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする